曜日別特売

スタイリッシュなレザー調ダイニングチェア

スタイリッシュなレザー調ダイニングチェア - ホームテイストスタイリッシュなレザー調ダイニングチェア - ホームテイストスタイリッシュなレザー調ダイニングチェア - ホームテイストスタイリッシュなレザー調ダイニングチェア - ホームテイストスタイリッシュなレザー調ダイニングチェア - ホームテイストスタイリッシュなレザー調ダイニングチェア - ホームテイストスタイリッシュなレザー調ダイニングチェア - ホームテイストスタイリッシュなレザー調ダイニングチェア - ホームテイスト

スタイリッシュなデザインのラウンドチェア!
シーンを選ばないシンプルなフォルムで、上品さを演出しています。
座面は程よいクッション性で座り心地抜群です。フィット感もありリラックスして
お使いいただけます。
座面が回転するので立ち座りもがスムーズにできます。
ダイニングチェアとしてだけでなく、仕事や勉強のシーンでも
使用していただけます。

用途ダイニング用のチェアとして材質張地:合成皮革(PU)、芯材:積層合板、中身:ウレタンフォーム、脚部:スチール(粉体塗装)質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×58×78組立時間15分座面高(cm)43内容量1脚
注意
※お客様組立商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48103118SH-23-SGL-BKブラック7804307
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48103127SH-23-SGL-BRブラウン7804307
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする