曜日別特売

ヴィンテージレザー調 スクエアチェア 2脚セット【SETH】

ヴィンテージレザー調 スクエアチェア 2脚セット【SETH】 - ホームテイストヴィンテージレザー調 スクエアチェア 2脚セット【SETH】 - ホームテイストヴィンテージレザー調 スクエアチェア 2脚セット【SETH】 - ホームテイストヴィンテージレザー調 スクエアチェア 2脚セット【SETH】 - ホームテイストヴィンテージレザー調 スクエアチェア 2脚セット【SETH】 - ホームテイストヴィンテージレザー調 スクエアチェア 2脚セット【SETH】 - ホームテイストヴィンテージレザー調 スクエアチェア 2脚セット【SETH】 - ホームテイストヴィンテージレザー調 スクエアチェア 2脚セット【SETH】 - ホームテイスト

ヴィンテージ加工された張り地にブラックスチールの脚を組み合わせたこだわりのヴィンテージ調デザイン!
座面・背もたれが曲線となっているので身体を包み込みフィットします。
スチール脚は身体を面で支える台形デザインを採用!座った際の安定感抜群です!
座面の張地は撥水性に優れたPUレザーなのでお手入れ簡単です!

用途ダイニング用のチェアとして材質ヴィンテージ加工PUレザー/スチール脚質量(kg)12.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×56×80組立時間10分座面高(cm)45内容量1セット(2脚)
注意
※お客様組立商品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48103145SH-24-3931-BKGYブラックグレー800450475×41012.9
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48103154SH-24-3931-DBRダークブラウン800450475×41012.9
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48103170SH-24-3931-RDBRレッドブラウン800450475×41012.9
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする