クッションフロア 6畳サイズ

クッションフロア 6畳サイズ - ホームテイストクッションフロア 6畳サイズ - ホームテイストクッションフロア 6畳サイズ - ホームテイストクッションフロア 6畳サイズ - ホームテイストクッションフロア 6畳サイズ - ホームテイストクッションフロア 6畳サイズ - ホームテイストクッションフロア 6畳サイズ - ホームテイストクッションフロア 6畳サイズ - ホームテイスト

お子様やペットも安心の
撥水、抗菌加工のクッションフロアマット
表面が塩化ビニル樹脂なので、
耐水性抜群、油汚れにも強く、サッと拭くだけでメンテナンスも簡単!
お部屋に合わせて簡単カット!
本物そっくりなナチュラルの木目なのでお部屋をおしゃれに模様替え!

用途お部屋のフロアマットとして材質表面:塩化ビニル樹脂、中材:発泡塩化ビニル樹脂、裏面:特殊ガラス繊維質量(kg)6寸法(cm)261×352内容量1セット(2枚)
注意
※完成品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48103258MG-CFS-WOKホワイトオーク
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48103276MG-CFS-H-OAKヘリンボーンオーク
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48103285MG-CFS-WNAホワイトナチュラル
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48103294MG-CFS-F-NAフレンチヘリンナチュラル
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48103267MG-CFS-OAKオーク
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする