さわやかなセンターテーブル

さわやかなセンターテーブル - ホームテイストさわやかなセンターテーブル - ホームテイストさわやかなセンターテーブル - ホームテイストさわやかなセンターテーブル - ホームテイストさわやかなセンターテーブル - ホームテイストさわやかなセンターテーブル - ホームテイストさわやかなセンターテーブル - ホームテイストさわやかなセンターテーブル - ホームテイスト

スタイリッシュな鉄脚が特徴のさわやかなセンターテーブル!
センターテーブルやテレビ台としてもお使い頂けるので一人暮らしのお部屋にはピッタリです。
ホワイトアイアン×ホワイト木目の相性は抜群です。
細身の脚にするためフレームを3本にして安定感のあるオシャレなラックになっております。
天板の厚みは約3.3cmあるので高級感があり、お部屋に置くだけでインパクトを与えます。
センターテーブルやテレビ台としてマルチにお使い頂けます。

用途一人暮らしのテーブルとして材質MDF スチール、PVC幅(mm)800高さ(mm)350奥行(mm)395組立時間30分内容量1台
注意
※お客様組立商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48103346CFR-80-WOKホワイトオーク800×395×3508
オープン
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,364/税込¥1,500
北海道地方1¥2,273/税込¥2,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする