さわやかな伸縮テレビ台

さわやかな伸縮テレビ台 - ホームテイストさわやかな伸縮テレビ台 - ホームテイストさわやかな伸縮テレビ台 - ホームテイストさわやかな伸縮テレビ台 - ホームテイストさわやかな伸縮テレビ台 - ホームテイストさわやかな伸縮テレビ台 - ホームテイストさわやかな伸縮テレビ台 - ホームテイストさわやかな伸縮テレビ台 - ホームテイスト

薄型テレビに特化したスリム設計のさわやかな伸縮テレビ台!
伸ばしたり、曲げたり、重ねたり、お好みの形でお使い頂けます。
魅せるオープン収納で、天板にはオシャレに小物を置いて自分だけの空間を演出できます。
ホワイトアイアン×ホワイト木目の相性はよくお部屋をスッキリ見せれます。
コンパクトサイズで伸縮できるので狭いお部屋でも圧迫感がありません。

用途リビングに置くテレビ台として材質本体:パーチクルボード、スチール脚表面加工:プリント紙化粧合板、PVC質量(kg)10ホワイトオーク幅(cm)約75~135寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75~135×29.3×40組立時間30分内容量1台
注意
※お客様組立商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48103355FA-75EX-WOK
オープン
7,888
8,677(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥910/税込¥1,001
北海道地方1¥1,364/税込¥1,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする