さわやかな完成品伸縮テレビ台

さわやかな完成品伸縮テレビ台 - ホームテイストさわやかな完成品伸縮テレビ台 - ホームテイストさわやかな完成品伸縮テレビ台 - ホームテイストさわやかな完成品伸縮テレビ台 - ホームテイストさわやかな完成品伸縮テレビ台 - ホームテイストさわやかな完成品伸縮テレビ台 - ホームテイストさわやかな完成品伸縮テレビ台 - ホームテイストさわやかな完成品伸縮テレビ台 - ホームテイスト

上段と下段の組み合わせて伸縮ができる、さわやかな完成品伸縮テレビ台!
伸ばしたり、曲げたり、重ねたり、お好みの形でお使い頂けます。
お部屋やテレビのサイズに合わせ、コンパクトにもワイドにも自由なレイアウトが楽しめます。
魅せるオープン収納で、天板にはオシャレに小物を置いて自分だけの空間を演出できます。
ホワイトアイアン×ホワイト木目の相性はよくお部屋をスッキリ見せれます。

用途リビングに置くテレビ台として材質パーチクルボード、MDF、スチール、表面加工:プリント紙化粧合板、PVC質量(kg)21ホワイトオーク幅(cm)約100.5~190寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)100.5~190×29.3×40内容量1台
注意
※完成品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48103364FR-120EX-WOK
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,728/税込¥3,001
北海道地方1¥4,091/税込¥4,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする