曜日別特売

さわやかなオシャレワイド食器棚 【Frais-フレ-】

さわやかなオシャレワイド食器棚 【Frais-フレ-】 - ホームテイストさわやかなオシャレワイド食器棚 【Frais-フレ-】 - ホームテイストさわやかなオシャレワイド食器棚 【Frais-フレ-】 - ホームテイストさわやかなオシャレワイド食器棚 【Frais-フレ-】 - ホームテイストさわやかなオシャレワイド食器棚 【Frais-フレ-】 - ホームテイストさわやかなオシャレワイド食器棚 【Frais-フレ-】 - ホームテイストさわやかなオシャレワイド食器棚 【Frais-フレ-】 - ホームテイストさわやかなオシャレワイド食器棚 【Frais-フレ-】 - ホームテイスト

さわやかなオシャレワイド食器棚120cm幅!
3人、4人家族におすすめの収納場所に困らない120cm幅の大容量ワイドタイプ。
上段はガラス扉収納なので食器を簡単に見つけられます。
キッチン家電や調理器具も丸ごと収納できるので、キッチン周りもスッキリ。
高さを調整できる可動棚でスペースを無駄なくお使い頂けます。
お箸など、日常で使う小物を収納できる引出し付き!
スライドトレー付近には2口コンセントがついているので、炊飯器などを置くのにピッタリです。

用途キッチンに置く食器棚として材質MDF パーチクルボード スチール質量(kg)80.5ホワイトオーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122.6×40×183組立時間120分内容量1台
注意
※お客様組立商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48103380FRA-18120-WOK
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,546/税込¥5,001
北海道地方1¥7,728/税込¥8,501
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする