ヴィンテージダイニング4点セット【テーブル+椅子2脚+ベンチ1脚】

ヴィンテージダイニング4点セット【テーブル+椅子2脚+ベンチ1脚】 - ホームテイストヴィンテージダイニング4点セット【テーブル+椅子2脚+ベンチ1脚】 - ホームテイストヴィンテージダイニング4点セット【テーブル+椅子2脚+ベンチ1脚】 - ホームテイストヴィンテージダイニング4点セット【テーブル+椅子2脚+ベンチ1脚】 - ホームテイストヴィンテージダイニング4点セット【テーブル+椅子2脚+ベンチ1脚】 - ホームテイストヴィンテージダイニング4点セット【テーブル+椅子2脚+ベンチ1脚】 - ホームテイストヴィンテージダイニング4点セット【テーブル+椅子2脚+ベンチ1脚】 - ホームテイストヴィンテージダイニング4点セット【テーブル+椅子2脚+ベンチ1脚】 - ホームテイスト

ヴィンテージダイニング4点セット【テーブル+椅子2脚+ベンチ1脚】!
ベンチはブラックアイアン×木目の相性抜群でカフェのような雰囲気を演出します。
使い勝手の良いチェアとベンチはお好みで配置できます。
カップルやファミリーの方におすすすめです。
デスクワークやリビングでお子様の学習テーブルとしてもお使い頂けます。
使わないときはテーブルの下にコンパクトに収納できます。
しっかりとした厚み4cmのある天板は高級感のあるシャビーオーク、ウォールナット柄を側面、裏面にも施し食卓を上品に演出します。
水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。

用途食卓に置くダイニングセットとして材質主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC質量(kg)テーブル(脚含む):11.3、ベンチ:約6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約110×69×73、ベンチ:約86×30×42、チェア:約40×30×42組立時間60分内容量1台
注意
※お客様組立商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48103574VDCB-4-SBOシャビーオーク
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48103590VDCB-4-WALウォールナット
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする