グリーンライフ
Gアクア20
モダンな住宅にも洋風な住宅にも調和するホースリール
用途
散水や洗車、掃除に活躍
仕様
中黒防藻ホース
付属品
Gノズル、3点止め蛇口コネクター
カバー
なし
色
ブルー
キャスター
なし
ホース内径(Φmm)
12
ホース長さ(m)
20
適合蛇口外径(Φmm)
16
巻取形式
手動
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48141600
PRQ-20GNF
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください