ATOM(サイトウ製作所)
ラジアスエンドミルAERS
高精度なラジアス形状でコーナーRと底面ストレートを同時に加工出来ます。
材質
超微粒子合金
刃数
2
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
全38種類を絞り込む
刃長(mm)
選択してください
3
5
6
8
12
15
シャンク径(Φmm)
4
6
刃径(Φmm)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
コーナーR(mm)
選択してください
0
0.1
0.2
0.3
0.5
0.75
38種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48171404
AERS-01010
45
3
4
1
0.1
¥
9,160
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
48171420
AERS-01020
45
3
4
1
0.2
¥
9,130
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
48171429
AERS-01030
45
3
4
1
0.3
¥
9,130
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
48171438
AERS-01520
45
5
4
1.5
0.2
¥
9,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48171447
AERS-01530
45
5
4
1.5
0.3
¥
9,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48171456
AERS-01550
45
5
4
1.5
0.5
¥
9,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48171465
AERS-02020
45
6
4
2
0.2
¥
8,470
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
48171474
AERS-02030
45
6
4
2
0.3
¥
8,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48171490
AERS-02050
45
6
4
2
0.5
¥
9,130
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
48171499
AERS-02520
45
8
4
2.5
0.2
¥
8,470
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
48171508
AERS-02530
45
8
4
2.5
0.3
¥
8,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48171517
AERS-02550
45
8
4
2.5
0.5
¥
9,130
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
48171526
AERS-02575
45
8
4
2.5
0.75
¥
9,570
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
48171535
AERS-03020
50
8
6
3
0.2
¥
9,130
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
48171544
AERS-03030
50
8
6
3
0.3
¥
9,570
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
48171560
AERS-03050
50
8
6
3
0.5
¥
9,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
48171569
AERS-03075
50
8
6
3
0.75
¥
10,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48171578
AERS-03100
50
8
6
3
0
¥
10,780
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
48171587
AERS-04020
60
12
6
4
0.2
¥
9,130
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
48171596
AERS-04030
60
12
6
4
0.3
¥
9,680
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
48171605
AERS-04050
60
12
6
4
0.5
¥
10,120
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
48171614
AERS-04075
60
12
6
4
0.75
¥
11,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
48171630
AERS-04100
60
12
6
4
0
¥
10,670
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
48171639
AERS-04150
60
12
6
4
0.5
¥
11,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
48171648
AERS-05020
60
15
6
5
0.2
¥
9,350
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
48171657
AERS-05030
60
15
6
5
0.3
¥
9,680
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
48171666
AERS-05050
60
15
6
5
0.5
¥
10,120
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
48171675
AERS-05075
60
15
6
5
0.75
¥
11,550
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
48171684
AERS-05100
60
15
6
5
0
¥
11,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
48171700
AERS-05150
60
15
6
5
0.5
¥
11,550
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
48171709
AERS-05200
60
15
6
5
0
¥
12,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
48171718
AERS-06020
60
15
6
6
0.2
¥
9,570
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
48171727
AERS-06030
60
15
6
6
0.3
¥
10,120
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
48171736
AERS-06050
60
15
6
6
0.5
¥
10,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48171745
AERS-06075
60
15
6
6
0.75
¥
11,770
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
48171754
AERS-06100
60
15
6
6
0
¥
11,220
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
48171770
AERS-06150
60
15
6
6
0.5
¥
11,770
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
48171779
AERS-06200
60
15
6
6
0
¥
12,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください