ATOM(サイトウ製作所)
4枚刃エンドミル AES
高剛性4枚刃で溝加工から側面加工まで対応出来ます。
材質
超微粒子合金
刃数
4
表面処理
ノンコート
刃径公差
+0~-0.02
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
53
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48173066
AES-40100
40
3
4
1
40
¥
8,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48173075
AES-40110
40
3
4
1.1
40
¥
9,170
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173084
AES-40120
40
3
4
1.2
40
¥
9,170
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173100
AES-40130
40
3
4
1.3
40
¥
9,170
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173109
AES-40140
40
3
4
1.4
40
¥
9,170
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173118
AES-40150
40
5
4
1.5
40
¥
8,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48173127
AES-40160
40
5
4
1.6
40
¥
9,170
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173136
AES-40170
40
5
4
1.7
40
¥
9,170
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173145
AES-40180
40
5
4
1.8
40
¥
9,170
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173154
AES-40190
40
5
4
1.9
40
¥
9,170
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173170
AES-40200
40
5
4
2
40
¥
7,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
48173179
AES-40210
40
6
4
2.1
40
¥
8,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48173188
AES-40220
40
6
4
2.2
40
¥
8,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48173197
AES-40230
40
6
4
2.3
40
¥
8,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48173206
AES-40240
40
6
4
2.4
40
¥
8,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48173215
AES-40250
40
8
4
2.5
40
¥
7,390
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
48173224
AES-40260
40
8
4
2.6
40
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
48173240
AES-40270
40
8
4
2.7
40
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
48173249
AES-40280
40
8
4
2.8
40
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
48173258
AES-40290
40
8
4
2.9
40
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
48173267
AES-40300
45
8
4
3
45
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
48173276
AES-40310
45
8
4
3.1
45
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
48173285
AES-40320
45
8
4
3.2
45
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
48173294
AES-40330
45
8
4
3.3
45
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
48173310
AES-40340
45
8
4
3.4
45
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
48173319
AES-40350
45
10
4
3.5
45
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
48173328
AES-40360
45
10
4
3.6
45
¥
9,190
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173337
AES-40370
45
10
4
3.7
45
¥
9,190
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173346
AES-40380
45
10
4
3.8
45
¥
9,190
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173355
AES-40390
45
10
4
3.9
45
¥
9,190
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173364
AES-40400
45
12
6
4
45
¥
8,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48173380
AES-40410
45
12
6
4.1
45
¥
9,190
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173389
AES-40420
45
12
6
4.2
45
¥
9,190
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173398
AES-40430
45
12
6
4.3
45
¥
9,190
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173407
AES-40440
45
12
6
4.4
45
¥
9,190
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173416
AES-40450
45
12
6
4.5
45
¥
8,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48173425
AES-40460
45
12
6
4.6
45
¥
10,230
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48173434
AES-40470
45
12
6
4.7
45
¥
10,230
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48173450
AES-40480
45
12
6
4.8
45
¥
10,230
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48173459
AES-40490
45
12
6
4.9
45
¥
10,230
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48173468
AES-40500
60
15
6
5
60
¥
9,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
48173477
AES-40550
60
15
6
5.5
60
¥
9,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
48173486
AES-40600
60
15
6
6
60
¥
10,140
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48173495
AES-40650
60
15
6
6.5
60
¥
10,140
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48173504
AES-40700
60
20
8
7
60
¥
12,050
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
48173520
AES-40750
60
20
8
7.5
60
¥
12,050
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
48173529
AES-40800
60
20
8
8
60
¥
13,240
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
48173538
AES-40850
60
20
8
8.5
60
¥
13,240
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
48173547
AES-40900
70
20
10
9
70
¥
16,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
48173556
AES-40950
70
20
10
9.5
70
¥
16,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ