ルーマードリルセミロング刃 ADRSL

ルーマードリルセミロング刃 ADRSL - ATOM(サイトウ製作所)

精密・多孔細穴加工用ドリルです。

材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30内容量1本
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48176950ADRSL-0003380.50.030.03
22,880
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48176959ADRSL-0004380.60.040.04
16,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
48176968ADRSL-0005380.80.050.05
13,810
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
48176977ADRSL-0006380.80.060.06
12,120
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
48176986ADRSL-0007381.10.070.07
11,220
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
48176995ADRSL-0008381.20.080.08
9,570
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
48177004ADRSL-0009381.20.090.09
8,450
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48177020ADRSL-0010381.90.10.1
6,180
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
48177029ADRSL-0011381.90.110.11
6,000
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
48177038ADRSL-0012382.20.120.12
6,000
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
48177047ADRSL-0013382.20.130.13
6,000
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
48177056ADRSL-0014382.20.140.14
6,000
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
48177065ADRSL-0015382.90.150.15
6,000
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
48177074ADRSL-0016382.90.160.16
6,000
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
48177090ADRSL-0017383.20.170.17
6,000
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
48177099ADRSL-0018383.30.180.18
5,570
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
48177108ADRSL-0019383.30.190.19
5,570
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
48177117ADRSL-00203840.20.2
5,570
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
48177126ADRSL-00213840.210.21
5,120
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
48177135ADRSL-0022384.30.220.22
5,120
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
48177144ADRSL-0023384.30.230.23
5,120
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
48177160ADRSL-0024384.30.240.24
5,120
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
48177169ADRSL-00253850.250.25
5,120
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
48177178ADRSL-00263850.260.26
5,120
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
48177187ADRSL-00273850.270.27
5,120
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
48177196ADRSL-0028385.20.280.28
5,120
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
48177205ADRSL-0029385.20.290.29
5,120
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
48177214ADRSL-00303870.30.3
4,990
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
48177230ADRSL-00313870.310.31
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48177239ADRSL-00323870.320.32
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48177248ADRSL-00333870.330.33
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48177257ADRSL-00343870.340.34
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48177266ADRSL-00353870.350.35
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48177275ADRSL-00363870.360.36
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48177284ADRSL-00373870.370.37
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48177300ADRSL-00383870.380.38
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48177309ADRSL-00393870.390.39
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48177318ADRSL-00403890.40.4
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48177327ADRSL-00413890.410.41
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48177336ADRSL-00423890.420.42
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48177345ADRSL-00433890.430.43
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48177354ADRSL-00443890.440.44
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48177370ADRSL-00453890.450.45
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48177379ADRSL-00463890.460.46
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48177388ADRSL-00473890.470.47
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48177397ADRSL-00483890.480.48
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48177406ADRSL-00493890.490.49
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48177415ADRSL-00503890.50.5
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48177424ADRSL-00513890.510.51
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48177440ADRSL-00523890.520.52
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする