ATOM(サイトウ製作所)
DLCルーマードリルロング刃 ADRL-DLC
DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。
材質
超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)
3
先端角(°)
120
コーティング
DLC
刃径公差
+0~-0.005
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48186960
ADRL-DLC-0010
38
2.5
0.1
¥
9,050
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48186969
ADRL-DLC-0011
38
2.5
0.11
¥
8,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
48186978
ADRL-DLC-0012
38
3
0.12
¥
8,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
48186987
ADRL-DLC-0013
38
3
0.13
¥
8,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
48186996
ADRL-DLC-0014
38
3
0.14
¥
8,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
48187005
ADRL-DLC-0015
38
4
0.15
¥
8,550
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
48187014
ADRL-DLC-0016
38
4
0.16
¥
8,550
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
48187030
ADRL-DLC-0017
38
4.5
0.17
¥
8,550
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
48187039
ADRL-DLC-0018
38
4.5
0.18
¥
7,950
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
48187048
ADRL-DLC-0019
38
4.5
0.19
¥
7,950
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
48187057
ADRL-DLC-0020
38
6
0.2
¥
7,950
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
48187066
ADRL-DLC-0021
38
6
0.21
¥
7,950
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
48187075
ADRL-DLC-0022
38
6
0.22
¥
7,950
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
48187084
ADRL-DLC-0023
38
6
0.23
¥
7,950
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
48187100
ADRL-DLC-0024
38
6
0.24
¥
7,950
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
48187109
ADRL-DLC-0025
38
7
0.25
¥
7,950
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
48187118
ADRL-DLC-0026
38
7
0.26
¥
7,950
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
48187127
ADRL-DLC-0027
38
7
0.27
¥
7,950
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
48187136
ADRL-DLC-0028
38
7
0.28
¥
7,950
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
48187145
ADRL-DLC-0029
38
7
0.29
¥
7,950
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
48187154
ADRL-DLC-0030
45
9
0.3
¥
7,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48187170
ADRL-DLC-0031
45
9
0.31
¥
7,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48187179
ADRL-DLC-0032
45
9
0.32
¥
7,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48187188
ADRL-DLC-0033
45
9
0.33
¥
7,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48187197
ADRL-DLC-0034
45
9
0.34
¥
7,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48187206
ADRL-DLC-0035
45
10
0.35
¥
7,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48187215
ADRL-DLC-0036
45
10
0.36
¥
7,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48187224
ADRL-DLC-0037
45
10
0.37
¥
7,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48187240
ADRL-DLC-0038
45
10
0.38
¥
7,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48187249
ADRL-DLC-0039
45
10
0.39
¥
7,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48187258
ADRL-DLC-0040
45
12
0.4
¥
7,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48187267
ADRL-DLC-0041
45
12
0.41
¥
7,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48187276
ADRL-DLC-0042
45
12
0.42
¥
7,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48187285
ADRL-DLC-0043
45
12
0.43
¥
7,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48187294
ADRL-DLC-0044
45
12
0.44
¥
7,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48187310
ADRL-DLC-0045
45
12
0.45
¥
7,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48187319
ADRL-DLC-0046
45
12
0.46
¥
7,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48187328
ADRL-DLC-0047
45
12
0.47
¥
7,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48187337
ADRL-DLC-0048
45
12
0.48
¥
7,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48187346
ADRL-DLC-0049
45
12
0.49
¥
7,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48187355
ADRL-DLC-0050
45
12
0.5
¥
7,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48187364
ADRL-DLC-0051
45
12
0.51
¥
7,620
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48187380
ADRL-DLC-0052
45
12
0.52
¥
7,620
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48187389
ADRL-DLC-0053
45
12
0.53
¥
7,620
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48187398
ADRL-DLC-0054
45
12
0.54
¥
7,620
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48187407
ADRL-DLC-0055
45
12
0.55
¥
7,620
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48187416
ADRL-DLC-0056
45
12
0.56
¥
7,620
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48187425
ADRL-DLC-0057
45
12
0.57
¥
7,620
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48187434
ADRL-DLC-0058
45
12
0.58
¥
7,620
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48187450
ADRL-DLC-0059
45
12
0.59
¥
7,620
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ