ATOM(サイトウ製作所)
コーティングルーマードリルセミロング刃 ADRSL-SV
軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
材質
超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)
3
コーティング
FCS
刃径公差
+0~-0.005
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
先端角(°)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48190785
ADRSL-SV-0003
38
0.5
120
0.03
¥
25,190
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
48190794
ADRSL-SV-0004
38
0.6
120
0.04
¥
17,720
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
48190810
ADRSL-SV-0005
38
0.8
120
0.05
¥
15,190
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
48190819
ADRSL-SV-0006
38
0.8
120
0.06
¥
13,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
48190828
ADRSL-SV-0007
38
1.1
120
0.07
¥
12,310
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
48190837
ADRSL-SV-0008
38
1.2
120
0.08
¥
10,540
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
48190846
ADRSL-SV-0009
38
1.2
120
0.09
¥
9,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
48190855
ADRSL-SV-0010
38
1.9
120
0.1
¥
6,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48190864
ADRSL-SV-0011
38
1.9
120
0.11
¥
6,710
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
48190880
ADRSL-SV-0012
38
2.2
120
0.12
¥
6,710
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
48190889
ADRSL-SV-0013
38
2.2
120
0.13
¥
6,710
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
48190898
ADRSL-SV-0014
38
2.2
120
0.14
¥
6,710
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
48190907
ADRSL-SV-0015
38
2.9
120
0.15
¥
6,710
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
48190916
ADRSL-SV-0016
38
2.9
120
0.16
¥
6,710
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
48190925
ADRSL-SV-0017
38
3.2
120
0.17
¥
6,710
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
48190934
ADRSL-SV-0018
38
3.3
120
0.18
¥
6,350
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
48190950
ADRSL-SV-0019
38
3.3
120
0.19
¥
6,350
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
48190959
ADRSL-SV-0020
38
4
120
0.2
¥
6,350
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
48190968
ADRSL-SV-0021
38
4
120
0.21
¥
5,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
48190977
ADRSL-SV-0022
38
4.3
120
0.22
¥
5,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
48190986
ADRSL-SV-0023
38
4.3
120
0.23
¥
5,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
48190995
ADRSL-SV-0024
38
4.3
120
0.24
¥
5,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
48191004
ADRSL-SV-0025
38
5
120
0.25
¥
5,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
48191020
ADRSL-SV-0026
38
5
120
0.26
¥
5,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
48191029
ADRSL-SV-0027
38
5
120
0.27
¥
5,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
48191038
ADRSL-SV-0028
38
5.2
120
0.28
¥
5,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
48191047
ADRSL-SV-0029
38
5.2
120
0.29
¥
5,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
48191056
ADRSL-SV-0030
38
7
120
0.3
¥
5,740
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
48191065
ADRSL-SV-0031
38
7
120
0.31
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48191074
ADRSL-SV-0032
38
7
120
0.32
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48191090
ADRSL-SV-0033
38
7
120
0.33
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48191099
ADRSL-SV-0034
38
7
120
0.34
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48191108
ADRSL-SV-0035
38
7
120
0.35
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48191117
ADRSL-SV-0036
38
7
120
0.36
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48191126
ADRSL-SV-0037
38
7
120
0.37
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48191135
ADRSL-SV-0038
38
7
120
0.38
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48191144
ADRSL-SV-0039
38
7
120
0.39
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48191160
ADRSL-SV-0040
38
9
120
0.4
¥
5,160
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
48191169
ADRSL-SV-0041
38
9
120
0.41
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48191178
ADRSL-SV-0042
38
9
120
0.42
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48191187
ADRSL-SV-0043
38
9
120
0.43
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48191196
ADRSL-SV-0044
38
9
120
0.44
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48191205
ADRSL-SV-0045
38
9
120
0.45
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48191214
ADRSL-SV-0046
38
9
120
0.46
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48191230
ADRSL-SV-0047
38
9
120
0.47
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48191239
ADRSL-SV-0048
38
9
120
0.48
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48191248
ADRSL-SV-0049
38
9
120
0.49
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48191257
ADRSL-SV-0050
38
9
120
0.5
¥
5,160
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
48191266
ADRSL-SV-0051
38
9
120
0.51
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48191275
ADRSL-SV-0052
38
9
120
0.52
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ