増田精機
アルミ用高速丸鋸切断機
角度切断をする場合、材料を斜めに置いて切断します(ACタイプは材料そのままでノコ刃を傾斜させ角度切断します)。
用途
アルミの切断に。
トラスコ品番
853-6337
セット内容
チップソー1枚
質量(kg)
250
方式
刃物移動:手動式
テーブル寸法(mm)
760×900×800
最大切断寸法(mm)
(ノコ刃90°)高さ150×幅140、(ノコ刃45°)高さ105×幅150
移動距離(mm)
刃物:340
エア源
2.5~4(kg/cm
2
)
主軸回転数(min
-1
[r.p.m])
(50Hz/60Hz)2900/3500
傾斜角度(°)
ノコ刃:0~45
使用モータ
1.5kW×200V
内容量
1台
注意
※電源、エアー源の一次側工事や資材は含まれておりません。海外でのご使用は補償対象外です。荷降ろしの際、フォーク・クレーン等が必要となります。梱包資材等はお客様にて処分をお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48125746
CS-100-AC
¥
1,519,800
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
82,000
/
税込
¥
90,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません