玄関ベンチ棚付き

玄関ベンチ棚付き - フクダクラフト玄関ベンチ棚付き - フクダクラフト玄関ベンチ棚付き - フクダクラフト玄関ベンチ棚付き - フクダクラフト玄関ベンチ棚付き - フクダクラフト玄関ベンチ棚付き - フクダクラフト玄関ベンチ棚付き - フクダクラフト玄関ベンチ棚付き - フクダクラフト

靴の脱ぎ履きにサッと座れて靴を履きやすく、立ち上がりもスムーズに。
膝に負担がかかりににくい高さの設計を施しています。
ベンチがあれば、ロングブーツもらくらく。
場所を選ばないスリム設計なので、玄関がすっきり整います。
お出かけ前や帰宅時に、鞄などの一時置きスペースとしても便利です。
ベンチ下の2段の収納スペースには、最大4足の靴が収納できます。
棚板は取り外すことができるので、ハイカットブーツなど高さのある靴も収納できます。
アジャスター付きで、勾配のある玄関でも水平に設置できます。

質量(kg)約4.8ダークブラウン材質(本体)スチール/粉体塗装段数2材質(棚板)化粧繊維板材質(座面)化粧繊維板総耐荷重(kg)80内容量1台
注意
※屋外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48237475CG-M4530T DBW45約450×300×405
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥150/税込¥165
沖縄地方1¥1,230/税込¥1,353
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする