曜日別特売

玄関台

玄関台 - フクダクラフト玄関台 - フクダクラフト玄関台 - フクダクラフト玄関台 - フクダクラフト玄関台 - フクダクラフト玄関台 - フクダクラフト

玄関の段差を小さくし、足腰の負担を和らげます。
玄関台の下に靴が最大6足収納できます。
アジャスター付きで、勾配のある玄関でも水平に設置できます。
コーナーに2台を組み合わせて使ってもOK!

材質【本体】スチール/粉体塗装、【地板】化粧繊維板質量(kg)約7.0ダークブラウン幅(cm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1200×355×155総耐荷重(kg)80内容量1台
注意
※屋外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48237448SG-M1235 DBW
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥450/税込¥495
沖縄地方1¥1,960/税込¥2,156
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする