フクダクラフト
玄関台
玄関の段差を小さくし、足腰の負担を和らげます。
玄関台の下に靴が最大2足収納できます。
アジャスター付きで、勾配のある玄関でも水平に設置できます。
コーナーに2台を組み合わせて使ってもOK!
材質
【本体】スチール/粉体塗装、【地板】化粧繊維板
質量(kg)
約3.2
色
ダークブラウン
幅(cm)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約450×355×155
総耐荷重(kg)
80
内容量
1台
注意
※屋外では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48237430
SG-M4535 DBW
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
70
/
税込
¥
77
沖縄地方
1
¥
1,070
/
税込
¥
1,177
離島
1
お送りできません