曜日別特売

アキレス腱プロテクター

アキレス腱プロテクター - mizuno(ミズノ)アキレス腱プロテクター - mizuno(ミズノ)アキレス腱プロテクター - mizuno(ミズノ)アキレス腱プロテクター - mizuno(ミズノ)アキレス腱プロテクター - mizuno(ミズノ)

野球由来のプロテクターシリーズ。
軽量かつ動きやすいアキレス腱の保護具が登場。
カゴ台車・ボックス台車を使用する際に!
Point1.野球のレガース由来の耐衝撃性の高さ
Point2.軽さと形状により歩行動作を邪魔しにくい
Point3.伸縮性のあるベルトで着用簡単
Point4.裏面は劣化しにくいクッション素材を採用
こんな方におすすめ!
◆物流・倉庫作業に従事している方やカゴ車・台車を使用している方。
◆もっと着用が簡単で、動きやすいプロテクターが欲しい方。

種別アキレス腱材質本体:ポリエチレン、パッド:ポリエチレンフォーム・ポリウレタン合皮・ポリエステル14:ネイビーサイズF寸法(長さL×幅W)(mm)約233×171(パッド面)内容量1個
注意
※本製品はアキレス腱プロテクターのみの製品です。シューズの付属はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48239015F3JPT30114F
オープン
2,500
2,750(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする