電工タフグローブ

電工タフグローブ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工タフグローブ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工タフグローブ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工タフグローブ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工タフグローブ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工タフグローブ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工タフグローブ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工タフグローブ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

強力なグリップ力、耐久性としなやかさを調和 吸湿速乾素材が汗ムレを防ぐ
手のひらは、日本製素材の優れた品質で、耐久性と柔軟性を両立
手のひらのパターンでグリップ力アップ
手の甲は、毛細血管原理の応用から生まれた汗処理機構が、 スピーディーな速乾性能を実現

材質手のひら:ポリウレタン・ナイロン、手の甲:ポリエステル入数(双)1内容量1双
関連資料:(1.88MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48240668JND-37MM5321.58.718.5
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48240677JND-37LL5521.88.919.0
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48240686JND-37LLLL6022.29.020.0
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする