シルバーフィッシャー(プラス)

シルバーフィッシャー(プラス) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
カーボン製(手元竿のみFRP製)
長さ20m
軽くてたわみが少なく、使いやすい コントロール性抜群
引掛けやすい先端機構
割れない尻金(金属+樹脂製)
夜光塗料蓄光タイプ

用途天井裏・床下配線に材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(kg)2.64先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ本体寸法(mm)64×1000×64最大径(Φmm)竿:55、製品:64収納長(m)1竿数23伸長(m)20内容量1本(20m)
関連資料:(0.72MB)取扱説明書:(0.15MB)
注意
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48240738DXF-20000
198,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする