DENSAN(デンサン/ジェフコム)
シルバーフィッシャー(プラス)
交換方法
金具と尻金を外します。
1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
用途
フィッシャー先端竿の交換に
適合機種
シルバーフィッシャー(プラス) 20mタイプ DXF-20000
内容量
1本
関連資料:
(0.31MB)
取扱説明書:
(0.12MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
種類
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48240747
DXF-20-P
竿:カーボン、金具:SS400
38
1番竿
8.8×8.8×975
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
48240756
DXF-20-2P
カーボン
30
2番竿
10.6×10.6×975
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
48240765
DXF-20-3P
カーボン
39
3番竿
12.6×12.6×975
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください