DENSAN(デンサン/ジェフコム)
スムーズツールホルダー
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用のツールホルダーに人気のオールブラックタイプが追加
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ
オールブラックシリーズ
材質
ポリエステルキャンバス
色
ブラック
内容量
1個
関連資料:
(1.89MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48240799
NDS-956-KKK
45
小型充電ドライバー1丁吊
50×50×270
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
48240808
NDS-938-KKK
95
ペンチ1丁+ドライバー2丁吊
75×65×300
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
48240817
NDS-940-KKK
125
ペンチ・ドライバー親子吊
85×95×300
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください