ブレードガードグローブ

ブレードガードグローブ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレードガードグローブ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレードガードグローブ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレードガードグローブ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

高強力ポリエチレンとガラスファイバーを使用した耐切創手袋
耐切創レベル F (EN388:2016)
18ゲージ極薄編手袋にポリウレタンをコーティング

用途カッター使用時、ガラス製造・組立・運搬、建築サッシ組立・運搬、薄板・鋼板扱い、組立作業、下履き手袋材質高強力ポリエチレン・ポリエステル・ナイロン・スチールワイヤー・ガラスファイバー・スパンデックス・ポリウレタン入数(双)1機能耐切創、極薄耐切創性レベルF(EN388:2016)内容量1双
関連資料:(1.47MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
本体寸法(mm)
全長(cm)
色(手首部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48240835JGS-18MM42110×10×23523.5(許容誤差:±5mm)
2,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
48240844JGS-18LL48115×10×25025.0(許容誤差:±5mm)グレー
2,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする