曜日別特売

メモリ付きコーヒードリッパー 02

メモリ付きコーヒードリッパー 02 - ベストコメモリ付きコーヒードリッパー 02 - ベストコメモリ付きコーヒードリッパー 02 - ベストコメモリ付きコーヒードリッパー 02 - ベストコメモリ付きコーヒードリッパー 02 - ベストコメモリ付きコーヒードリッパー 02 - ベストコメモリ付きコーヒードリッパー 02 - ベストコメモリ付きコーヒードリッパー 02 - ベストコ

注ぐだけでどなたでも美味しいコーヒーを再現しやすい2つ穴仕様の台形型のコーヒードリッパー
スパイラルリブ仕様でペーパーとの密着を防ぎ空気の抜けが良くお湯がたまりにくい
杯数目盛がついているので計量スプーンいらず
マグボトルや陶器製のコップでも抽出量がわかる、のぞき穴付き
ハンドル部分は広めの作りでしっかり握れて安定
食洗機対応

材質本体/AS樹脂寸法(mm)約126×111×87クリアグレー質量(g)約80タイプ2~4人用耐熱温度(℃)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48241176MA-432
オープン
479
527(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする