ベストコ
片づけカンタン! ガス火・オーブン対応 アルミ箔鍋 深型 3枚入
ラーメン、鍋焼きうどんなど一人分のお料理つくりに
手軽に使えて後片付けも簡単
卓上はもちろん、アウトドアでも大活躍
ガス火・オーブン対応(IH不可)
材質
本体:アルミニウム箔
寸法(mm)
約250×220×95
質量(g)
約31
容量(L)
2.4
寸法(cm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48241237
LD-499
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください