アイオン
プラスセーヌUNIQハンディダストワイパー
社内のホコリを一気にキャッチ。ダッシュボードの奥まで届くロングなウニ状突起のハンディワイパー
用途
車の洗車
材質
ポリエステル/ポリエチレン
幅(mm)
50
色
グレー
高さ(mm)
410
奥行(mm)
35
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48241919
712-GY
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください