ワコー
伸縮柄 洗車柄付ブラシ
こんなお得な商品も!
洗車ブラシセット トラック用
モノタロウ
¥
1,998
~
税込
¥
2,198
~
(12)
柄の長さが87cmから150cmに伸長します。通水機能付。ブラシタイプ。
用途
車の洗車
材質
PET/PP/アルミニウム/ABS/PP/TPE/合成ゴム
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48241849
CS-102
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください