Pellucid(旧MIRAREED)
メタルシンプルアッシュトレイ
アルミボトルの質感が高いハイグレードな灰皿。2重構造ボトルで高い耐熱性。LED搭載。吸殻は約60本収納。
用途
車の灰皿
セット内容
アッシュトレイ本体×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約135×70×70
電池
電池種類:ボタン電池 CR2032×1個、電池寿命:連続点灯時間 約200時間
内容量
1個
注意
※電池交換は指定電池(CR2032)をご使用ください。
※連続点灯は目安です。
※1日約2時間の点灯時間で約3ヶ月使用出来ます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48242104
PDA2204
ブラック
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
48242120
PDA2207
レッド
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください