ウルトラハード クリーナー&コーテイングヘッドライト用

ウルトラハード クリーナー&コーテイングヘッドライト用 リンレイ ウルトラハード クリーナー&コーテイングヘッドライト用 リンレイ ウルトラハード クリーナー&コーテイングヘッドライト用 リンレイ ウルトラハード クリーナー&コーテイングヘッドライト用 リンレイ ウルトラハード クリーナー&コーテイングヘッドライト用 リンレイ ウルトラハード クリーナー&コーテイングヘッドライト用 リンレイ ウルトラハード クリーナー&コーテイングヘッドライト用 リンレイ
(2件のレビュー)

ヘッドライトの黄ばみやくすみを溶解除去します。Wコーテイングで光量20%UP。

用途車の洗車WAX 成分水溶性溶剤/アルカリ剤/界面活性剤/合成樹脂/紫外線吸収剤 幅(mm)125 高さ(mm)220 奥行(mm)50 危険物の類別非危険物 商品タイプ液体 内容量1個
注意
※1回使い切りです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48242068 B-40
オープン
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48242068
2025-04-01
用途:
車のヘッドライトカバー磨き
春日工房 様 (サービス業)

友達が作業をしているのを手伝って、磨いていたら、とても黄ばみなどが落ち、コーティングまで一度に出来てしまったので感動しました。

1人が参考にしています
2025-04-01
用途:
車のヘッドライトカバー磨き
春日工房 様 (サービス業)

友達が作業をしているのを手伝って、磨いていたら、とても黄ばみなどが落ち、コーティングまで一度に出来てしまったので感動しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする