リンレイ
白艶制覇シャンプー
洗うだけで艶と撥水性を2ヶ月持続。同時にキズ消しと水アカ除去します。UV吸収剤配合。
用途
車の洗車WAX
成分
陰イオン系界面活性剤/撥水剤/研磨剤/紫外線吸収剤/
色
白
容量(mL)
700
性質
艶出し/撥水/キズ消し/水アカ除去/UV吸収剤配合
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
白
商品タイプ
液体
内容量
1本
注意
※ガラス/ミラー/コーテイング施工車には使用出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48242077
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください