プラウド
ステップ&チェア2WAY
(1件のレビュー)
手の届きにくいルーフの洗車や荷物を載せる時のステップに。イスや物置にもなります。耐荷重150kg。
用途
車のドライブ
材質
PP樹脂
色
オリーブドラブ
寸法(cm)
本体展開時:約41.5×33×39
折りたたみ寸法(cm)
約58×6.5×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48242050
PGR500
580×65×500
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください