PROSTAFF(プロスタッフ)
グラシアスゴールド
流水コーテイングでボデイを守る。グラシアスのハイグレードモデル。2回施工で艶と耐久性がより向上します。全色対応。ノーコンパウンド。マイクロファイバークロス付属。
用途
車のWAXケミカル
付属品
専用マイクロファイバークロス×2枚・取扱説明書
幅(mm)
86
色
ゴールド
容量(mL)
220
高さ(mm)
221
質量(g)
408
奥行(mm)
101
寸法(cm)
70/40
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
全色
特性
艶出し、高撥水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48242305
S183
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった