Pellucid(旧MIRAREED)
縦横置スマホホルダーロングアーム
スマホの重さでアームが変形するキャッチホルダーです。。スマホを片手で簡単にホールド取り外しが出来ます。ボールジョイントで角度調整可能です。吸盤は水洗いで粘着力が復活します。
用途
車の携帯ホルダー
セット内容
ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助シート×1/傷防止パッド×1 (3枚)
色
ブラック
取付
吸盤
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約105×115×300
適合幅(mm)
タテ置き時 約65-85
耐荷重(g)
約150-230以下
適合寸法(mm)
置き時:横約65-80
適合厚さ(mm)
約10まで
内容量
1個
注意
※スマホ幅65ミリから85ミリまで。厚さ10ミリまで。重量150gから230g以下。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48242199
PPH2103
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください