Pellucid(旧MIRAREED)
ワンタッチ開閉スマホホルダーアシストグリップ
手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチ開閉。スイングアームで360度回転。ベルトでアシストグリップへ固定。
用途
車の携帯ホルダー
セット内容
ホルダー本体×1/スイングアーム×1/アシストグリップ取付ベルト×1/取扱説明書×1
取付
アシストグリップ
質量(g)
約250以下
適合幅(mm)
約55~88
適合厚さ(mm)
約20まで
内容量
1個
注意
※スマホ幅55ミリから80ミリまで。厚さ20ミリまで。重量250g以下。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48242235
PPH2202
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください