Pellucid(旧MIRAREED)
ワンタッチ開閉スマホホルダー
手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド式。スイングアームで360度回転します。エアコン取付。
用途
車の携帯ホルダー
セット内容
ホルダー本体×1/スイングアーム×1/エアコン取付フック×1/補助ステー×各1(大・小)
取付
エアコン
適合幅(mm)
約55~88
耐荷重(g)
ホルダー部:約280以下
適合厚さ(mm)
約20まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48242208
PPH2109
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください