ワンタッチ開閉スマホホルダーアクセサリーソケット

ワンタッチ開閉スマホホルダーアクセサリーソケット - Pellucid(旧MIRAREED)

手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド式。フレキシブルアームとボールジョイントで角度調整自由自在。USBポートはA+C型搭載。エアコン取付。PD20W対応の高速充電可能です。

用途車の携帯ホルダーセット内容ホルダー本体×1/アクセサリソケット取付ユニット×1/回転防止リング×1/コードクリップ×2取付シガーソケット取付最大出力5V3A適合幅(mm)約58~88耐荷重(g)ホルダー部:約250以下適合厚さ(mm)約20まで内容量1個
注意
※12V/24V兼用。スマホ幅58ミリから88ミリまで。厚さ20ミリまで。重量250g以下。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48242217PPH2110
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする