セーフラン安全用品
アスベスト廃棄用袋【黄色x10枚+透明x10枚】小
アスベスト廃棄用の袋です。
黄色10枚+透明10枚をセットでお届け。
厚さ0.15mm。
用途
石綿(アスベスト)の廃棄用袋です。
セット内容
黄色×10枚+透明(無地)×10枚
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
650×850
色
黄/透明
サイズ
S
内容量
1セット
注意
※黄色の袋を透明の袋に入れて必ず二重で密閉をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48242470
J2610-S
¥
2,910
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください