ロングバッグ

ロングバッグ - トップ工業

工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ。長尺物もスッキリ収納!

用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。材質ポリエステル(生地)/鉄(金具)質量(kg)0.7有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)540内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48243486TBL-500黒/黄
5,400
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする