リス
トランクカーゴ仕切板 LOW専用
トランクカーゴTC-50S LOWに3枚まで差し込むことができる仕切り板。ロータイプ専用。
用途
トランクカーゴTC-50S/LOW専用の仕切り板。細かく場所を分けての収納に。仕切り板/アウトドア/大容量/収納ボックス/新型/30L/フタ付き/キャンプ/収納ケース/プラスチック/キャンプ用品/コンテナ/ボックス/丈夫/蓋付き/コンテナボックス/屋外/収納/ケース/おしゃれ
色
ダークグレー
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
109
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
34.8×15×17.9
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48242524
GHON138×3
348
179
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください