曜日別特売

トララック

トララック - 新川製作所トララック - 新川製作所トララック - 新川製作所トララック - 新川製作所トララック - 新川製作所

「物流の2024年問題の解決にも貢献できる、新ネスティングラック 」トラック荷台空間を有効活用する製品です。 トラックの荷卸しがラックごとでき、そのまま倉庫に保管が可能です。労働時間・荷卸しの短縮化につながります。 運送中の揺れにも強い製品です。 従来の課題である「揺れ」を独自の工夫で対処しています。 (意匠登録&実用新案登録済) また、オプションとして、サイド&背面バーをご用意しております。

用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)&トラック段積み積送用ラック仕様サイド&背面バー:なし段数3(天地4)表面処理亜鉛メッキ外寸法・幅(mm)1350外寸法・高さ(mm)1190(但し、アングル高は含まれておりません。)均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1130有効内寸法・奥行(mm)1080有効内寸法・高さ(mm)1000有効内寸法・幅(mm)1250内容量1台
注意
※跳ね上がり防止チェーンはトラックでの運搬中以外は、必ず外しておいて下さい。 万が一、チェーンで連結したまま段積み保管してしまいますと、誤って転倒させてしまう等、 重大な事故を引き起こす可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※4t車進入及び荷下ろしにはフォークリフトが必須です。
※4t車での進入不可またはフォークリフトでの荷下ろしができない場合、送料が別途発生します。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48241307TR-1110
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥30,000/税込¥33,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする