折りたたみコンテナ50L(側面オープン) 蓋付き

折りたたみコンテナ50L(側面オープン) 蓋付き - リス折りたたみコンテナ50L(側面オープン) 蓋付き - リス折りたたみコンテナ50L(側面オープン) 蓋付き - リス折りたたみコンテナ50L(側面オープン) 蓋付き - リス折りたたみコンテナ50L(側面オープン) 蓋付き - リス折りたたみコンテナ50L(側面オープン) 蓋付き - リス折りたたみコンテナ50L(側面オープン) 蓋付き - リス折りたたみコンテナ50L(側面オープン) 蓋付き - リス

アウトドアやガレージ収納におすすめの収納ボックス。側面蓋が透明だから中身が一目でわかりやすい。鍵穴付きだからしっかりロックできて安心。
蓋付きだからホコリなどから中身を保護。全面が開くから大きな荷物もしっかり入る。

用途コンテナとして。折りたたみコンテナー/整理整頓/おしゃれ/プラスチック/折りコン/アウトドア/レジャー/押入れ収納/収納ケース/事務所/倉庫フタの有無有り材質ポリプロピレン質量(kg)2.9有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×335×314寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)53×37×33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48242515GHOC09050530×366×325493×335×314グリーン80
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする