YASUDA
シービュー(のぞきメガネ)
川や海の水中観察に最適です。
材質
本体:ポリプロピレン、レンズ:ASJ樹脂、ストラップ:ナイロン、レンズパッキン:ポリカーボネート
色
ブルー
質量(g)
280
寸法(cm)
22×28×15(個装サイズ)
内容量
1個
注意
※使用後は必ず水道水ですすぎ洗いが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48249366
YA-591
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください