曜日別特売

クレモナロープ 黒

クレモナロープ 黒 - 伊藤製鋼クレモナロープ 黒 - 伊藤製鋼クレモナロープ 黒 - 伊藤製鋼クレモナロープ 黒 - 伊藤製鋼クレモナロープ 黒 - 伊藤製鋼クレモナロープ 黒 - 伊藤製鋼

強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。メーカー商品の『クレモナSロープ 白』がビニロン繊維+ポリエステル繊維混合を素材としているところ、本製品はビニロン繊維のみで出来ておりますので、『クレモナSロープ 白』と比較すると若干重さが軽くなっています。

用途各種荷綱、積荷、介錯ロープ、巾着綱、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質クレモナ種類3ツ打長さ(m)200内容量1巻
注意
※日常点検を実施し、古くなったりキズが付いたりよじれ(キンク)がある場合は、新しいロープに交換するか使用を避けてください。各ロープの破断強度については、ご使用になる環境に応じて、適切な安全率を設定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4825217563000465744
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4825220063000465778
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4825540463000465733
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4825542963000465755
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48255447630004657910
オープン
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48255456630004658114
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48255465630004658216
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4825547463000465766
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4825549063000465789
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48255499630004658012
オープン
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4825216663000465733
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4825218463000465755
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48252209630004657910
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48252218630004658114
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48252227630004658216
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4825223663000465766
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4825224563000465789
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48252254630004658012
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4825542063000465744
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4825543863000465778
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4825216663000465734825540463000465736300046573 クレモナロープ 黒 伊藤製鋼 48255404クレモナロープ 黒伊藤製鋼1巻
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
4825218463000465754825542963000465756300046575 クレモナロープ 黒 伊藤製鋼 48255429クレモナロープ 黒伊藤製鋼1巻
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
4825220963000465794825544763000465796300046579 クレモナロープ 黒 伊藤製鋼 48255447クレモナロープ 黒伊藤製鋼1巻
73,980
税込81,378
注文コードが変更になりました
4825221863000465814825545663000465816300046581 クレモナロープ 黒 伊藤製鋼 48255456クレモナロープ 黒伊藤製鋼1巻
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
4825222763000465824825546563000465826300046582 クレモナロープ 黒 伊藤製鋼 48255465クレモナロープ 黒伊藤製鋼1巻
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
4825223663000465764825547463000465766300046576 クレモナロープ 黒 伊藤製鋼 48255474クレモナロープ 黒伊藤製鋼1巻
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
4825224563000465784825549063000465786300046578 クレモナロープ 黒 伊藤製鋼 48255490クレモナロープ 黒伊藤製鋼1巻
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
4825225463000465804825549963000465806300046580 クレモナロープ 黒 伊藤製鋼 48255499クレモナロープ 黒伊藤製鋼1巻
91,980
税込101,178
注文コードが変更になりました
4825542063000465744825217563000465746300046574 クレモナロープ 黒 伊藤製鋼 48252175クレモナロープ 黒伊藤製鋼1巻
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
4825543863000465774825220063000465776300046577 クレモナロープ 黒 伊藤製鋼 48252200クレモナロープ 黒伊藤製鋼1巻
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする