HAMACO
ボンベ運搬車
手軽に使える
用途
酸素・アセチレンボンベ運搬用
材質
すくい板:スチール
質量(kg)
22
車輪径(Φmm)
外360(ノーパンクタイヤ×2個)
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
均等荷重(kg)
200
内容量
1台
注意
※BC-02
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48252130
BC-02
¥
43,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません