2輪運搬車

2輪運搬車 - HAMACO2輪運搬車 - HAMACO

手軽に狭い場所で気軽に操作できます。
縦型の2輪車で扱いやすいのでトラック等の荷台に積み込んでの現場作業に最適です。

用途運送・運搬作業ので狭い場所などに最適です。材質すくい板:スチール車輪径(Φmm)200(ノーパンクタイヤ×2個)材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)100内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
すくい板(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48252096AC-01306×150
19,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
48252105AC-02340×190
21,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする