HAMACO
ドラム缶運搬車
軽快な運搬ができる2輪タイプです。
用途
ドラム缶 1本積用
質量(kg)
17
車輪径(Φmm)
250(プレス車輪×2個)
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
均等荷重(kg)
250
内容量
1台
注意
※DC-01
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48252148
DC-01
¥
38,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません