曜日別特売

ドラム缶運搬車

ドラム缶運搬車 - HAMACO

ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを操作するだけで持ち上がります。

用途オープンタイプ、クローズタイプのドラム缶に使用可能です。仕様油圧式質量(kg)42車輪径(Φmm)前輪:(ウレタン)200・後輪:(ゴム)125材質(本体)スチール均等荷重(kg)250内容量1台
注意
※DC-02
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48252157DC-02
117,600
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする