パークレーン
ONE.取り込やすい伸縮7連ガー
ハンガー7本が一体化した洗濯ハンガー。
Tシャツ・トレーナー・ブラウス等を一度に7枚干せます。
用途
伸縮するアームは使用時に広げることで大きいサイズの衣類を掛けるのに便利です。
衣類によって調節することで型崩れも低減できます。
材質
ポリプロピレン、ポリアセタール、硬銅線
色
WH/GY
質量(g)
約665
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約):62×53×39(使用時)
内容量
1個
注意
※本体の両サイドに補助フックが付いているので、
※高さが出せない場所での干す際に中央のフックを使わず衣類が干せます。
※マンションのベランダや室内干しなど、高さが出せない場所で便利。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48252026
OP-11
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください