パークレーン
ONE.スライドハンガー
本体にドアや鴨居に掛けるフックが内蔵してあります。
部屋干し等で洗濯ハンガーが傾きにくくご使用頂ける機能です。
用途
ハンガーアームが伸び縮みする独特な機能を搭載。
使用時は広げて大きく、使用後はコンパクトにたためます。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線
色
WH/GY
質量(g)
約750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約):78×38.5×31.5(使用時)
ピンチ数
38P
内容量
1個
注意
※洗濯物を下に引っ張るとピンチが開く機能を搭載。
※取込しやすくピンチ同士がからみにくい。
※ピンチ同士が離れないイライラを解消します。
※突然の雨にもすぐに取り込めるので安心。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48251965
OP-3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください